pagina iniziale

ETHERMA - ETR40906 Infrarotheizung dA1/4nn, Glas reinweiAŸ, - 40906

copiacopia
ETHERMA - ETR40906 Infrarotheizung dA1/4nn, Glas reinweiAŸ,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione IR - IR-C

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Direzione di montaggio - Orizzontale/verticale

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Assorbimento di potenza - 900 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410823

Codice prodotto

ETR40906

Cod. produttore

40906

Produttore

ETR

Tipo di radiazione IR:

IR-C

Tipo di montaggio:

Struttura

Direzione di montaggio:

Orizzontale/verticale

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Assorbimento di potenza:

900 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Max. temperatura superficiale:

95 °C

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

630 mm

Larghezza:

1600 mm

Profondità:

33 mm

Colore:

Bianco

Con stampa:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con materiale di fissaggio:

Con bordo filtro:

no

Trattamento della superfice:

Altro

Struttura superficiale del pannello frontale:

Liscio

Con la cornice luminosa:

no