pagina iniziale

ETHERMA - ETR40881 Heizmatte robust, 7.25mA2, 50x1450cm, 94 - 40881

copiacopia
ETHERMA - ETR40881 Heizmatte robust, 7.25mA2, 50x1450cm, 94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo -

  • Tensione allacciata - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410151

Codice prodotto

ETR40881

Cod. produttore

40881

Produttore

ETR

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

943...943 W

Potenza:

130 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

10 W/m

Resistenza:

56 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

4000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

7.25

Lunghezza:

14500 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore:

3.3 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no