ETHERMA - ETR40878 Heizmatte robust, 3.25mA2, 50x650cm, 423 - 40878

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - sì
Tensione allacciata - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410212
Codice prodotto
ETR40878
Cod. produttore
40878
Produttore
ETR
Tipologia:
Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
sì
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza allacciata:
423...423 W
Potenza:
130 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
10 W/m
Resistenza:
125 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
4000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
3.25 m²
Lunghezza:
6500 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
3.3 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no


