ETHERMA - ETR40864 Heizmatte Estricheinbau, 13.16mA2, 1.05x - 40864

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con tappetino portante - no
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120061399972
Codice prodotto
ETR40864
Cod. produttore
40864
Produttore
ETR
Tipologia:
Altro
Con tappetino portante:
no
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza allacciata:
1051...1051 W
Potenza:
80 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
12 W/m
Resistenza:
50 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
3000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
13.07 m²
Lunghezza:
12450 mm
Larghezza:
1050 mm
Spessore:
6 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no


