Etherma - ETR40850 Spiegelheizung, Folie, 50x70cm, 77W, 230
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rettangolare
Tensione di alimentazione - 230 V
Potenza - 77 W
Larghezza - 500 mm
Altezza - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410908
Codice prodotto
ETR40850
Cod. produttore
40850
Produttore
ETR
Modello
Rettangolare
Tensione di alimentazione
230 V
Potenza
77 W
Larghezza
500 mm
Altezza
700 mm
Spessore
0.3 mm
Commutabile / Sezionabile
no
Autoadesivo
sì
Lunghezza cavo di connessione
2000 m