pagina iniziale

ETHERMA - ETR40735 Heizmatte, Gussasphalt, 7.23mA2, 0.75x9. - 40735

copiacopia
ETHERMA - ETR40735 Heizmatte, Gussasphalt, 7.23mA2, 0.75x9.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061398876

Codice prodotto

ETR40735

Cod. produttore

40735

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

400...400 V

Potenza allacciata:

2169...2169 W

Potenza:

300 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

30 W/m

Resistenza:

74 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

10000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

7.23

Lunghezza:

9600 mm

Larghezza:

750 mm

Spessore:

7 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no