ETHERMA - ETR40725 Heizmatte, Gussasphalt, 5.60mA2, 0.75x7. - 40725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120061398777
Codice prodotto
ETR40725
Cod. produttore
40725
Produttore
ETR
Tipologia:
Altro
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
400...400 V
Potenza allacciata:
1400...1400 W
Potenza:
250 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
25 W/m
Resistenza:
114 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
10000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
5.6 m²
Lunghezza:
7500 mm
Larghezza:
750 mm
Spessore:
7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no