ETHERMA - ETR40713 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 9.6mA2, 0. - 40713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con tappetino portante - no
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120061398616
Codice prodotto
ETR40713
Cod. produttore
40713
Produttore
ETR
Tipologia:
Altro
Con tappetino portante:
no
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
400...400 V
Potenza allacciata:
2889...2889 W
Potenza:
300 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
30 W/m
Resistenza:
55 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
10000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
9.63 m²
Lunghezza:
10100 mm
Larghezza:
950 mm
Spessore:
7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no


