Etherma - ETR40645 Wandheizungsset inkl. Thermostat und Han
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Design del radiatore - Lineare
Tipo di collettore - Altri
Con supporto - no
Orientabile - no
Forma del tubo radiante - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9120061396971
Codice prodotto
ETR40645
Cod. produttore
40645
Produttore
ETR
Design del radiatore
Lineare
Tipo di collettore
Altri
Con supporto
no
Orientabile
no
Forma del tubo radiante
Tondo
Materiale
Acciaio
Con ventola
no
Max potenza assorbita dal riscaldatore
230 W
Tensione di alimentazione
230...230 V
Frequenza della tensione di alimentazione
50...50 Hz
Posizione pannello di comando
Altri
Adatto per telecomando senza fili
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Regolazione potenza
Elettronico
Temporizzato
sì
Colore
Altri
Grado di brillantezza
Opaco
Larghezza
400 mm
Altezza
1250 mm
Profondità
60 mm
Peso
8 kg
Grado di protezione (IP)
IPX7
Classe di protezione
I
Display digitale
sì
Adatto per collegamento bus
no
Programmabile
no
Adattativo ( capace di apprendere)
sì
Visualizzazione consumo
no
Comando tramite app
no
Con materiale di fissaggio
sì