ETHERMA - ETR40590 Heizmatte unter Laminat, 0.5mA2, 50x100c - 40590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394632
Codice prodotto
ETR40590
Cod. produttore
40590
Produttore
ETR
Tipologia:
Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza allacciata:
60...60 W
Potenza:
120 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
3 W/m
Resistenza:
882 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
5000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
0.5 m²
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
1.3 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no


