Etherma - ETR40545 WLAN-Wandkonvektor mit Thermostat, weiA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Da parete
Materiale parte frontale - Acciaio
Versione griglia - Lamelle
Materiale del corpo riscaldante - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394182
Codice prodotto
ETR40545
Cod. produttore
40545
Produttore
ETR
Modello
Altri
Metodo di montaggio
Da parete
Materiale parte frontale
Acciaio
Versione griglia
Lamelle
Materiale del corpo riscaldante
Acciaio
Scarico aria
Lato fronte
Con ventola
no
Potenza termica
600 W
Tensione di alimentazione
230...230 V
Frequenza della tensione di alimentazione
50...50 Hz
Collegamento elettrico
Cavo di collegamento con spina
Lunghezza cavo di collegamento
1.5 m
Posizione pannello di comando
Laterale
Adatto per telecomando senza fili
sì
Con telecomando / controllo remoto
no
Regolazione potenza
Elettronico
Numero di posizioni di commutazione
1
Temperatura regolabile
5...30 °C
Differenza di commutazione della temperatura
0.1 °C
Colore
Bianco
Larghezza
552 mm
Altezza
400 mm
Profondità
85 mm
Peso
4 kg
Grado di protezione (IP)
IPX4
Classe di protezione
II
Protezione contro il surriscaldamento
sì
Programmabile
sì
Circuito di protezione antigelo
sì
Display digitale
no
Con rilevatore di presenza
no
Adatto per collegamento bus
no
Temporizzato
sì
Adattativo ( capace di apprendere)
sì
Visualizzazione consumo
no
Rilevamento di finestra aperta
sì
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Comando tramite app
sì
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Numero di comandi supportati del filo misuratore (filo pilota)
Nessuno