Etherma - ETR40535 RippenrohrheizkArper mit Regelung, 0.5k
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 500 W
Diametro delle alette - 120 mm
Tensione - 230...230 V
Regolatore di temperatura automatico - sì
Temperatura superficiale bassa - no
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394137
Codice prodotto
ETR40535
Cod. produttore
40535
Produttore
ETR
Potenza
500 W
Diametro delle alette
120 mm
Tensione
230...230 V
Regolatore di temperatura automatico
sì
Temperatura superficiale bassa
no
Collegamento universale
sì
Grado di protezione (IP)
IP66/IP67
Altezza
184 mm
Larghezza
120 mm
Lunghezza
500 mm
Antideflagrante
no
Per zona ATEX atmosfera gas
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE
Nessuno