Etherma - ETR40345 AbhAngAsen zur DeckenabhAngung fA1/4r L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061393093
Codice prodotto
ETR40345
Cod. produttore
40345
Produttore
ETR
Tipo di accessorio / ricambio
Altri
Accessorio
sì
Pezzo di ricambio
no
Materiale
Acciaio
Superficie
Non trattato
Colore standard
no
Colore
Altri
Grado di brillantezza
Opaco