pagina iniziale

ETHERMA - ETR39710 Heizmatte Estricheinbau, 27.10mA2, 1.05x - 39710

copiacopia
ETHERMA - ETR39710 Heizmatte Estricheinbau, 27.10mA2, 1.05x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - no

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Altro

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061391938

Codice prodotto

ETR39710

Cod. produttore

39710

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

no

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Altro

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

1626...1626 W

Potenza:

60 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

9 W/m

Resistenza:

33 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

27.1

Lunghezza:

25800 mm

Larghezza:

1050 mm

Spessore:

6 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no