Etherma - ETR39694 Infrarotheizung, Keramik Calacatta, 130x
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione IR - IR-C
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale
Adatto per montaggio a soffitto - no
Potenza assorbita - 750 W
Confezione
1 PZ
EAN
9120061391570
Codice prodotto
ETR39694
Cod. produttore
39694
Produttore
ETR
Tipo di radiazione IR
IR-C
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Direzione di montaggio
Orizzontale / Verticale
Adatto per montaggio a soffitto
no
Potenza assorbita
750 W
Tensione di alimentazione
230...230 V
Frequenza della tensione di alimentazione
50...50 Hz
Max. temperatura superficiale
95 °C
Grado di protezione (IP)
IPX4
Altezza
630 mm
Larghezza
1300 mm
Profondità
61 mm
Colore
Altri
Con iscrizione
no
Con termostato ambiente
no
Con materiale di fissaggio
sì
Con telaio
no
Trattamento della superficie
Altri
Struttura superficiale pannello frontale
Liscio
Con barra luminosa
no