ETHERMA - ETR39685 Heizmatte unter Laminat, 10.0mA2, 50x200 - 39685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120061391488
Codice prodotto
ETR39685
Cod. produttore
39685
Produttore
ETR
Tipologia:
Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza allacciata:
1200...1200 W
Potenza:
120 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
6 W/m
Resistenza:
44 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
5000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
10 m²
Lunghezza:
20000 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
1 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no


