pagina iniziale

ETHERMA - ETR39678 Heizmatte unter Laminat, 3.0mA2, 50x600c - 39678

copiacopia
ETHERMA - ETR39678 Heizmatte unter Laminat, 3.0mA2, 50x600c

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061391419

Codice prodotto

ETR39678

Cod. produttore

39678

Produttore

ETR

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

360...360 W

Potenza:

120 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

6 W/m

Resistenza:

147 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

5000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

3

Lunghezza:

6000 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore:

1 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no