pagina iniziale

ETHERMA - ETR39621 Infrarotheizung, Metall weiAŸ, 160x63cm, - 39621

copiacopia
ETHERMA - ETR39621 Infrarotheizung, Metall weiAŸ, 160x63cm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione IR - IR-C

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Direzione di montaggio - Orizzontale/verticale

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Assorbimento di potenza - 1000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061390863

Codice prodotto

ETR39621

Cod. produttore

39621

Produttore

ETR

Tipo di radiazione IR:

IR-C

Tipo di montaggio:

Struttura

Direzione di montaggio:

Orizzontale/verticale

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Assorbimento di potenza:

1000 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Max. temperatura superficiale:

95 °C

Grado di protezione (IP):

IPX4

Altezza:

630 mm

Larghezza:

1600 mm

Profondità:

57 mm

Colore:

Bianco

Con stampa:

no

Numero RAL:

9016

Con termostato per ambienti:

no

Con materiale di fissaggio:

Con bordo filtro:

no

Trattamento della superfice:

Altro

Struttura superficiale del pannello frontale:

Liscio

Con la cornice luminosa:

no