ETHERMA - ETR39610 Heizmatte Beton/Walzasphalt, 23.5mA2, 0. - 39610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con tappetino portante - no
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120061398128
Codice prodotto
ETR39610
Cod. produttore
39610
Produttore
ETR
Tipologia:
Altro
Con tappetino portante:
no
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
400...400 V
Potenza allacciata:
5657...5657 W
Potenza:
240 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
30 W/m
Resistenza:
28 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
10000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
23.6 m²
Lunghezza:
24750 mm
Larghezza:
950 mm
Spessore:
7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no


