ETHERMA - ETR39476 Heizmatte Beton/Walzasphalt, 23.6mA2, 0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Con tappeto di supporto - no 
- Tensione di alimentazione - 400...400 V 
- Potenza - 240 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120061398050
Codice prodotto
ETR39476
Cod. produttore
39476
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Potenza:
240 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
23.6 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
30 W/m
Potenza assorbita:
5657...5657 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
31500 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
28 Ohm
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no