ETHERMA - ETR39059 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett, 1.0mA2, 10 - 39059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - sì
Tensione allacciata - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120054179215
Codice prodotto
ETR39059
Cod. produttore
39059
Produttore
ETR
Tipologia:
Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
sì
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza allacciata:
160...160 W
Potenza:
160 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
12 W/m
Resistenza:
331 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
4000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
1 m²
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
1000 mm
Spessore:
2.7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no


