pagina iniziale

ETHERMA - ETR38551 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 20W/m - 38551

copiacopia
ETHERMA - ETR38551 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 20W/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - A 2 fili

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 90 °C

  • Potenza termica - 20 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061393857

Codice prodotto

ETR38551

Cod. produttore

38551

Produttore

ETR

Tipo di cavo:

A 2 fili

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

90 °C

Potenza termica:

20 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

6 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Lunghezza:

8 m

Colore:

Nero

Applicazione:

Altro