ETHERMA - ETR38196 Infrarot-Quarzstrahler, Aluminium, 1kW,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da parete / soffitto
Tensione - 230...230 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Grado di protezione (IP) - IP24
Confezione
1 PZ
EAN
9120015729015
Codice prodotto
ETR38196
Cod. produttore
38196
Produttore
ETR
Modello:
Radiatore da parete / soffitto
Tensione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:
1
Grado di protezione (IP):
IP24
Max potenza termica:
1000 W
Larghezza:
1170 mm
Max altezza di montaggio:
2.5 m
Min. altezza di montaggio:
1.8 m
Altezza:
75 mm
Colore:
Grigio
Profondità:
94 mm
Commutatore di potenza con posizione OFF:
no
Montabile sopra fasciatoio:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no