Etherma - ETR38126 Badinfrarotheizung, Glas reinweiA, 90x6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione IR - IR-C
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Direzione di montaggio - Verticale
Adatto per montaggio a soffitto - no
Potenza assorbita - 350 W
Confezione
1 PZ
EAN
9120015723020
Codice prodotto
ETR38126
Cod. produttore
38126
Produttore
ETR
Tipo di radiazione IR
IR-C
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Direzione di montaggio
Verticale
Adatto per montaggio a soffitto
no
Potenza assorbita
350 W
Tensione di alimentazione
230...230 V
Frequenza della tensione di alimentazione
50...50 Hz
Max. temperatura superficiale
70 °C
Grado di protezione (IP)
IPX4
Altezza
900 mm
Larghezza
630 mm
Profondità
61 mm
Colore
Bianco
Con iscrizione
no
Con termostato ambiente
no
Con materiale di fissaggio
sì
Con telaio
no
Trattamento della superficie
Altri
Struttura superficiale pannello frontale
Liscio
Con barra luminosa
no