ETHERMA - ETR38117 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett, 9.0mA2, 10 - 38117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - sì
Tensione allacciata - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120015729473
Codice prodotto
ETR38117
Cod. produttore
38117
Produttore
ETR
Tipologia:
Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
sì
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza allacciata:
1460...1460 W
Potenza:
160 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
12 W/m
Resistenza:
37 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
3000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
9 m²
Lunghezza:
9000 mm
Larghezza:
1000 mm
Spessore:
2.7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no