pagina iniziale

ETHERMA - ETR37999 Dachheizmatte, 0.8mA2, 0.75x1.2m, 152W, - 37999

copiacopia
ETHERMA - ETR37999 Dachheizmatte, 0.8mA2, 0.75x1.2m, 152W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Cucito

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054171509

Codice prodotto

ETR37999

Cod. produttore

37999

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Cucito

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

152...152 W

Potenza:

175 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

17.5 W/m

Resistenza:

348 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

Superficie:

0.8

Lunghezza:

1200 mm

Larghezza:

750 mm

Spessore:

7 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no