pagina iniziale

ETHERMA - ETR36149 Heizmatte robust, 4.4mA2, 50x885cm, 1329 - 36149

copiacopia
ETHERMA - ETR36149 Heizmatte robust, 4.4mA2, 50x885cm, 1329

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015726366

Codice prodotto

ETR36149

Cod. produttore

36149

Produttore

ETR

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

400...400 V

Potenza allacciata:

1329...1329 W

Potenza:

300 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

22.5 W/m

Resistenza:

120 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

4000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

4.28

Lunghezza:

8550 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore:

2.7 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no