ETHERMA - ETR36128 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 20W/m - 36128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 90 °C
Potenza termica - 20 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061393970
Codice prodotto
ETR36128
Cod. produttore
36128
Produttore
ETR
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
90 °C
Potenza termica:
20 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
6 mm
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Lunghezza:
86 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Altro