ETHERMA - ETR36053 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 250W/mA2, - 36053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cavo riscaldamento
Con tappetino portante - no
Fissaggio del conduttore riscaldante - Altro
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 230...230 V
Confezione
1 M
EAN
9120054171974
Codice prodotto
ETR36053
Cod. produttore
36053
Produttore
ETR
Tipologia:
Cavo riscaldamento
Con tappetino portante:
no
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Altro
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza allacciata:
250...250 W
Potenza:
250 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
25 W/m
Resistenza:
212 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
3000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
1 m²
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
1000 mm
Spessore:
7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no