pagina iniziale

ETHERMA - ETR36036 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett 24V, 0.3mA2 - 36036

copiacopia
ETHERMA - ETR36036 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett 24V, 0.3mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento a film sottile

  • Con tappetino portante -

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo -

  • Tensione allacciata - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054177242

Codice prodotto

ETR36036

Cod. produttore

36036

Produttore

ETR

Tipologia:

Riscaldamento a film sottile

Con tappetino portante:

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

Tensione allacciata:

24...24 V

Potenza allacciata:

60...60 W

Potenza:

250 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

13 W/m

Resistenza:

9.6 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

400 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

0.3

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore:

2.7 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no