ETHERMA - ETR36027 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett 24V, 1.2mA2 - 36027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - sì
Tensione allacciata - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120054177150
Codice prodotto
ETR36027
Cod. produttore
36027
Produttore
ETR
Tipologia:
Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
sì
Tensione allacciata:
24...24 V
Potenza allacciata:
185...185 W
Potenza:
160 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
13 W/m
Resistenza:
3.1 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
400 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
1.2 m²
Lunghezza:
2300 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
2.7 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no