pagina iniziale

ETHERMA - ETR34551 Verbindungsleitung mit Stecker fA1/4r KS - 34551

copiacopia
ETHERMA - ETR34551 Verbindungsleitung mit Stecker fA1/4r KS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015727141

Codice prodotto

ETR34551

Cod. produttore

34551

Produttore

ETR

Lunghezza:

0.5 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Grado di protezione (IP):

Altri

Corrente nominale:

16 A

Resistenza alla temperatura:

70...70 °C

Con conduttore di terra:

Con cavo di alimentazione percablato:

Tensione nominale:

230...230 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Frequenza:

50...50 Hz

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno