ETHERMA - ETR34449 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 15W/m - 34449

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - A 2 fili
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 90 °C
Potenza termica - 15 W/m
Schermatura - Intrecciato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061393802
Codice prodotto
ETR34449
Cod. produttore
34449
Produttore
ETR
Tipo di cavo:
A 2 fili
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
90 °C
Potenza termica:
15 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
6 mm
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Lunghezza:
99 m
Colore:
Nero
Applicazione:
Altro