pagina iniziale

ETHERMA - ETR33886 Heizmatte Estricheinbau, 7.0mA2, 0.65x10 - 33886

copiacopia
ETHERMA - ETR33886 Heizmatte Estricheinbau, 7.0mA2, 0.65x10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - no

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410052

Codice prodotto

ETR33886

Cod. produttore

33886

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

no

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

558...558 W

Potenza:

80 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

12 W/m

Resistenza:

95 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

7.02

Lunghezza:

10800 mm

Larghezza:

650 mm

Spessore:

6 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no