pagina iniziale

ETHERMA - ETR33506 Wand Verteiler bis 60kW - 33506

copiacopia
ETHERMA - ETR33506 Wand Verteiler bis 60kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di fasi - 3

  • Protezione - Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

  • Numero totale di gruppi - 18

  • Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale - 18

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054170663

Codice prodotto

ETR33506

Cod. produttore

33506

Produttore

ETR

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di fasi:

3

Protezione:

Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

Numero totale di gruppi:

18

Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale:

18

Numero di interruttori differenziali 30 mA:

1

Numero di poli interruttore principale:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

87 A

Adatto per dati:

no

Gruppo di collegamento cucina:

Senza

Gruppo di collegamento cucina adatto come gruppo corrente AT:

no

Con presa di corrente:

no

Con trasformatore campanello:

no

Sovratensore:

no

Con metro:

no

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza:

1260 mm

Larghezza:

600 mm

Numero moduli DIN:

48

Profondità:

250 mm

Profondità di incasso:

270...270 mm

Possibilità di applicazione:

no

Con coperchio trasparente:

no

Bloccabile:

no