pagina iniziale

ETHERMA - ETR33325 Stand Verteiler bis 250kW - 33325

copiacopia
ETHERMA - ETR33325 Stand Verteiler bis 250kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di fasi - 3

  • Protezione - Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

  • Numero totale di gruppi - 60

  • Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale - 60

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054170625

Codice prodotto

ETR33325

Cod. produttore

33325

Produttore

ETR

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di fasi:

3

Protezione:

Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

Numero totale di gruppi:

60

Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale:

60

Numero di interruttori differenziali 30 mA:

1

Numero di poli interruttore principale:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

360 A

Adatto per dati:

no

Con presa di corrente:

no

Con trasformatore campanello:

no

Sovratensore:

no

Con metro:

no

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza:

2054 mm

Larghezza:

1000 mm

Numero moduli DIN:

69

Profondità:

280 mm

Profondità di incasso:

300...300 mm

Possibilità di applicazione:

no

Con coperchio trasparente:

no

Bloccabile:

no