pagina iniziale

ETHERMA - ETR33153 Heizmatte Estricheinbau, 10.73mA2, 1.05x - 33153

copiacopia
ETHERMA - ETR33153 Heizmatte Estricheinbau, 10.73mA2, 1.05x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - no

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Altro

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054175514

Codice prodotto

ETR33153

Cod. produttore

33153

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

no

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Altro

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

1287...1287 W

Potenza:

120 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

18 W/m

Resistenza:

41 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

2

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

10.7

Lunghezza:

10200 mm

Larghezza:

1050 mm

Spessore:

6 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no