ETHERMA - ETR32857 Stand Verteiler bis 80kW - 32857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di fasi - 3
Protezione - Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Numero totale di gruppi - 24
Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale - 24
Confezione
1 PZ
EAN
9120054170601
Codice prodotto
ETR32857
Cod. produttore
32857
Produttore
ETR
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di fasi:
3
Protezione:
Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Numero totale di gruppi:
24
Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale:
24
Numero di interruttori differenziali 30 mA:
1
Numero di poli interruttore principale:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
116 A
Adatto per dati:
no
Con presa di corrente:
no
Con trasformatore campanello:
no
Sovratensore:
no
Con metro:
no
Materiale del corpo:
Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza:
2054 mm
Larghezza:
564 mm
Numero moduli DIN:
48
Profondità:
280 mm
Profondità di incasso:
300...300 mm
Possibilità di applicazione:
no
Con coperchio trasparente:
no
Bloccabile:
no