pagina iniziale

ETHERMA - ETR32672 Heizmatte Estricheinbau, 5.7mA2, 1.05x5. - 32672

copiacopia
ETHERMA - ETR32672 Heizmatte Estricheinbau, 5.7mA2, 1.05x5.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - no

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Altro

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054175477

Codice prodotto

ETR32672

Cod. produttore

32672

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

no

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Altro

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

683...683 W

Potenza:

120 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

18 W/m

Resistenza:

77 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

2

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

5.7

Lunghezza:

5400 mm

Larghezza:

1050 mm

Spessore:

6 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no