pagina iniziale

ETHERMA - ETR32659 Heizmatte Estricheinbau, 14.85mA2, 1.05x - 32659

copiacopia
ETHERMA - ETR32659 Heizmatte Estricheinbau, 14.85mA2, 1.05x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - no

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Altro

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054175354

Codice prodotto

ETR32659

Cod. produttore

32659

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

no

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Altro

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

1485...1485 W

Potenza:

100 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

15 W/m

Resistenza:

36 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

14.85

Lunghezza:

14100 mm

Larghezza:

1050 mm

Spessore:

6 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no