pagina iniziale

ETHERMA - ETR32638 Heizmatte Estricheinbau, 1.6mA2, 0.65x2. - 32638

copiacopia
ETHERMA - ETR32638 Heizmatte Estricheinbau, 1.6mA2, 0.65x2.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - no

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410038

Codice prodotto

ETR32638

Cod. produttore

32638

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

no

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

126...126 W

Potenza:

80 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

12 W/m

Resistenza:

420 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

1.56

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

650 mm

Spessore:

6 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no