ETHERMA - ETR32636 Heizmatte Estricheinbau, 4mA2, 0.65x6.15 - 32636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con tappetino portante - no
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410045
Codice prodotto
ETR32636
Cod. produttore
32636
Produttore
ETR
Tipologia:
Altro
Con tappetino portante:
no
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza allacciata:
321...321 W
Potenza:
80 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
12 W/m
Resistenza:
165 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
3000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
4 m²
Lunghezza:
6150 mm
Larghezza:
650 mm
Spessore:
6 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no


