ETHERMA - ETR32578 Heizmatte Estricheinbau, 12.10mA2, 0.95x - 32578

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con tappetino portante - no
Fissaggio del conduttore riscaldante - Altro
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120054176092
Codice prodotto
ETR32578
Cod. produttore
32578
Produttore
ETR
Tipologia:
Altro
Con tappetino portante:
no
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Altro
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza allacciata:
2424...2424 W
Potenza:
200 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
20 W/m
Resistenza:
22 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
3000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
12.1 m²
Lunghezza:
12800 mm
Larghezza:
950 mm
Spessore:
6 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no


