ETHERMA - ETR32209 Heizmatte robust, 4.4mA2, 50x885cm, 885W - 32209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante - no
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120015726069
Codice prodotto
ETR32209
Cod. produttore
32209
Produttore
ETR
Tipologia:
Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante:
no
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza allacciata:
176...176 W
Potenza:
200 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
10 W/m
Resistenza:
60 Ohm
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
4000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
0.9 m²
Lunghezza:
1800 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
3.3 mm
Con regolatore:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore di temperatura sul fondo:
no