pagina iniziale

ETHERMA - ETR31145 Heizungsverteiler, 2 Stromkreise A 16A - 31145

copiacopia
ETHERMA - ETR31145 Heizungsverteiler, 2 Stromkreise A 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di fasi - 2

  • Protezione - Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

  • Numero totale di gruppi - 2

  • Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054170533

Codice prodotto

ETR31145

Cod. produttore

31145

Produttore

ETR

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di fasi:

2

Protezione:

Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico

Numero totale di gruppi:

2

Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale:

2

Numero di interruttori differenziali 30 mA:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Adatto per dati:

no

Gruppo di collegamento cucina:

Senza

Gruppo di collegamento cucina adatto come gruppo corrente AT:

no

Con presa di corrente:

no

Con trasformatore campanello:

no

Sovratensore:

no

Con metro:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza:

559 mm

Larghezza:

372 mm

Numero moduli DIN:

14

Profondità:

138 mm

Profondità di incasso:

150...150 mm

Possibilità di applicazione:

no

Con coperchio trasparente:

Bloccabile:

no