pagina iniziale

ETHERMA - ETR31044 Kirchenbankheizung, Anschluss rechts, 40 - 31044

copiacopia
ETHERMA - ETR31044 Kirchenbankheizung, Anschluss rechts, 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento per banchi di chiesa

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

  • Numero di livelli di riscaldamento - 1

  • Stadio di potenza off - no

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Riscaldamento per banchi di chiesa

Tipo di montaggio:

Struttura

Intervallo di tensione:

230...230 V

Numero di livelli di riscaldamento:

1

Stadio di potenza off:

no

Potenza termica min.:

400 W

Potenza termica max.:

400 W

Montaggio su fasciatoio:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Altezza:

60 mm

Larghezza:

1000 mm

Profondità:

185 mm

Colore:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no