ETHERMA - ETR30822 Kirchenbankheizung, Anschluss links, 480 - 30822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Riscaldamento per banchi di chiesa
Tipo di montaggio - Struttura
Intervallo di tensione - 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento - 1
Stadio di potenza off - no
Confezione
1 PZ
EAN
9120015727103
Codice prodotto
ETR30822
Cod. produttore
30822
Produttore
ETR
Tipologia:
Riscaldamento per banchi di chiesa
Tipo di montaggio:
Struttura
Intervallo di tensione:
230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento:
1
Stadio di potenza off:
no
Potenza termica min.:
480 W
Potenza termica max.:
480 W
Montaggio su fasciatoio:
no
Grado di protezione (IP):
IP21
Altezza:
60 mm
Larghezza:
1200 mm
Profondità:
185 mm
Colore:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no