pagina iniziale

ETHERMA - ETR30712 Kirchenbankheizung, Anschluss links, 320 - 30712

copiacopia
ETHERMA - ETR30712 Kirchenbankheizung, Anschluss links, 320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Riscaldamento per banchi di chiesa

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

  • Numero di livelli di riscaldamento - 1

  • Stadio di potenza off - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015727073

Codice prodotto

ETR30712

Cod. produttore

30712

Produttore

ETR

Tipologia:

Riscaldamento per banchi di chiesa

Tipo di montaggio:

Struttura

Intervallo di tensione:

230...230 V

Numero di livelli di riscaldamento:

1

Stadio di potenza off:

no

Potenza termica min.:

320 W

Potenza termica max.:

320 W

Montaggio su fasciatoio:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Altezza:

60 mm

Larghezza:

800 mm

Profondità:

185 mm

Colore:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no