pagina iniziale

ETHERMA - ETR29522 Heizmatte Estricheinbau, 4.2mA2, 0.55x7. - 29522

copiacopia
ETHERMA - ETR29522 Heizmatte Estricheinbau, 4.2mA2, 0.55x7.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Con tappetino portante - no

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Altro

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054175644

Codice prodotto

ETR29522

Cod. produttore

29522

Produttore

ETR

Tipologia:

Altro

Con tappetino portante:

no

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Altro

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

624...624 W

Potenza:

150 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

15 W/m

Resistenza:

85 Ohm

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

3000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

4.15

Lunghezza:

7600 mm

Larghezza:

550 mm

Spessore:

6 mm

Con regolatore:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore di temperatura sul fondo:

no