ETELEC ITALIA SPA - ETLOM0147 ARTICOLO PROMOZIONALE ETELEC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Numero di avvitatori a batteria - 0
Numero di trapani - 0
Numero di segatrici - 0
Numero di rettificatori - 0
Numero di pistole ad aria calda - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8053323904052
Codice prodotto
ETLOM0147
Cod. produttore
OM0147
Produttore
ETL
Numero di avvitatori a batteria
0
Numero di trapani
0
Numero di segatrici
0
Numero di rettificatori
0
Numero di pistole ad aria calda
0
Numero totale di dispositivi
1
Numero di punte di centraggio
0
Numero di punte a spirale HSS
0
Numero di lame per segatrici
0
Numero totale di inserti per viti
0
Alimentazione
Misto
Con postazione di ricarica
no
Numero di batterie in dotazione
0
Confezione
Altri
Artiolo in omaggio etelec - 147